OMRON - Üzemóra számláló 24x48mm 100-240VAC G39465 - 243928
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség AC 50 Hz - 100-240 V
Kivitel - DIN-sín
Feszültség fajtája - AC
Bemeneti feszültség AC 60 Hz - 100-240 V
Jelek száma - 6
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4547648353595
Sonepar cikkszám
G39465
Gyártói cikkszám
243928
Gyártói típuskód
H7GP-T
Bemeneti feszültség AC 50 Hz:
100-240 V
Kivitel:
DIN-sín
Feszültség fajtája:
AC
Bemeneti feszültség AC 60 Hz:
100-240 V
Jelek száma:
6
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Szélesség:
48 mm
Reset funkcióval:
Igen
Magasság:
24 mm
Mérőeszköz:
digitális
Bemenő feszültség frekvenciája:
30 Hz
Pontossági osztály:
999999
Veszteségi teljesítmény:
6.5 W
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
0
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
0
Modulszélesség:
2.7