OMRON - Üzemóra számláló 24x48mm G44902 - 672656
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség AC 50 Hz - 0-0 V
Bemeneti feszültség DC - 0-0 V
Kivitel - frontoldali szerelésre
Feszültség fajtája - DC
Jelek száma - 7
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4547648283724
Sonepar cikkszám
G44902
Gyártói cikkszám
672656
Gyártói típuskód
H7ET-N
Bemeneti feszültség AC 50 Hz:
0-0 V
Bemeneti feszültség DC:
0-0 V
Kivitel:
frontoldali szerelésre
Feszültség fajtája:
DC
Jelek száma:
7
Szélesség:
48 mm
Reset funkcióval:
Igen
Magasság:
24 mm
Mérőeszköz:
digitális
Bemenő feszültség frekvenciája:
0 Hz
Sorolható / moduláris készülékek ; Impulzusszámláló (beépíthető) ; Üzemóra számláló 24x48mm