OMRON - Üzemóra számláló 24x48mm G46864 - 672681
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség AC 50 Hz - 24-240 V
Bemeneti feszültség DC - 0-0 V
Kivitel - frontoldali szerelésre
Feszültség fajtája - AC/DC
Jelek száma - 7
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4547648283847
Sonepar cikkszám
G46864
Gyártói cikkszám
672681
Gyártói típuskód
H7ET-NFV
Bemeneti feszültség AC 50 Hz:
24-240 V
Bemeneti feszültség DC:
0-0 V
Kivitel:
frontoldali szerelésre
Feszültség fajtája:
AC/DC
Jelek száma:
7
Szélesség:
48 mm
Reset funkcióval:
Igen
Magasság:
24 mm
Mérőeszköz:
digitális
Bemenő feszültség frekvenciája:
60 Hz
Sorolható / moduláris készülékek ; Impulzusszámláló (beépíthető) ; Üzemóra számláló 24x48mm