OMRON - V600 író-olvasó fej vezérlő modul GT71098 - 244992
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkciók száma - 1
Redundanciaképesség - Nem
Számolásra alkalmas - Nem
Mérlegelésre alkalmas - Nem
Hőmérsékletszabályozásra alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4547648510721
Sonepar cikkszám
GT71098
Gyártói cikkszám
244992
Gyártói típuskód
CJ1W-V680C12
Funkciók száma:
1
Redundanciaképesség:
Nem
Számolásra alkalmas:
Nem
Mérlegelésre alkalmas:
Nem
Hőmérsékletszabályozásra alkalmas:
Nem
Hegesztő-szabályozásra alkalmas:
Nem
Nyomásszabályozásra alkalmas:
Nem
NC-re alkalmas:
Nem
Útrögzítésre alkalmas:
Nem
CNC-re alkalmas:
Nem
SSI-re alkalmas:
Nem
Növekvő érték rögzítésére alkalmas:
Nem
Abszolút érték rögzítésére alkalmas:
Nem
Átfolyás szabályozására alkalmas:
Nem
Átfolyás mérésére alkalmas:
Nem
Pályavezérlésre alkalmas:
Nem
Bütyökvezérlésre alkalmas:
Nem
Repülő fűrészelésre alkalmas:
Nem
Többtengelyes szabályozásra alkalmas:
Nem
Egytengelyes szabályozásra alkalmas:
Nem
Többtengelyes pozicionálásra alkalmas:
Nem
Egytengelyes pozícionálásra alkalmas:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szélesség:
31 mm
Magasság:
90 mm
Mélység:
69.5 mm