OMRON - V680 erősítő/vezérlő 16bit PNP IP20 SN082123 - 246939
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozás külső antenna számára - Nem
Bemeneti feszültség fajtája - DC
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó
Ház anyaga - műanyag
Szélesség - 90 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN082123
Gyártói cikkszám
246939
Gyártói típuskód
V680-HAM81
Csatlakozás külső antenna számára:
Nem
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Ház anyaga:
műanyag
Szélesség:
90 mm
Magasság:
30 mm
Mélység:
65 mm
Védettség (IP):
IP20
RFID kontroller egység PNP kimenettel