Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Végálláskapcs állítható karos-görgős fém IP67 K07939 - 373425

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Végálláskapcs állítható karos-görgős fém IP67 K07939

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - görgőemelő állítható

  • Kapcsolási funkció - ugró kapcsolótag

  • Ház anyaga - fém

  • Szenzor szélessége - 40 mm

  • Elektromos csatlakozó típusa - kábelbevezetés metrikus

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4548583369481

Sonepar cikkszám

K07939

Gyártói cikkszám

373425

Gyártói típuskód

D4B-4116N

Igazoló elem típusa:

görgőemelő állítható

Kapcsolási funkció:

ugró kapcsolótag

Ház anyaga:

fém

Szenzor szélessége:

40 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

kábelbevezetés metrikus

Szenzor hossza:

71 mm

Védettség (IP):

IP67

Kényszerműködtetés:

Igen

Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:

0

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Elektronikus kimenet:

Nem

Házforma/háztípus:

Quader

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Státusz-kijelzéssel:

Nem

Védettség (NEMA):

egyéb

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-40-80 °C

Szenzor magassága:

116 mm

Nyitóérintkezők száma:

1

Záróérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Működtető elem beállítása:

egyéb

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:

10 A

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

10 A

Illesztőhely típusa:

nincs

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:

6 A

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:

0.8 A

Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:

0.4 A

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

nincs

Házbevonat:

egyéb

Fémtokozású átalakítható karos-görgos IP67-es védettségű végálláskapcsoló, 1 db záró, és 1 db bontó, 10A névleges terhelhetőségű érintkezővel. Tömszelence méret: M20.