OMRON - Végálláskapcs bütyk.-görg. fém vízálló IP67 G2836 - 134410
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - kapcsolóütköző
Kapcsolási funkció - egyéb
Ház anyaga - fém
Szenzor szélessége - 34 mm
Elektromos csatlakozó típusa - kábellel konfekcionált
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536853211059
Sonepar cikkszám
G2836
Gyártói cikkszám
134410
Gyártói típuskód
D4C-1902
Igazoló elem típusa:
kapcsolóütköző
Kapcsolási funkció:
egyéb
Ház anyaga:
fém
Szenzor szélessége:
34 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
kábellel konfekcionált
Szenzor hossza:
16 mm
Védettség (IP):
IP67
Kényszerműködtetés:
Nem
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
1
Elektronikus kimenet:
Igen
Házforma/háztípus:
Quader
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-10-70 °C
Szenzor magassága:
67 mm
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
1
Működtető elem beállítása:
egyéb
Szenzor átmérője:
12 mm
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:
5 A
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
5 A
Illesztőhely típusa:
nincs
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:
2 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:
0.4 A
Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:
0.2 A
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nincs
Házbevonat:
egyéb