OMRON - Végálláskapcs bütyk.-görg. fém vízálló ol.álló ká IP67 GT13884 - 134467
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház anyaga - fém
Védettség (IP) - IP67
Státusz-kijelzéssel - Nem
Nyitóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536853210229
Sonepar cikkszám
GT13884
Gyártói cikkszám
134467
Gyártói típuskód
D4C-1242
Ház anyaga:
fém
Védettség (IP):
IP67
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
1
Kisméretű, vízálló kapcsoló • Háromszoros szigetelés • Sorolhatóan beépíthető • Fémházas, fémgörgős kivitel • Vezetékkel szerelve • Bevizsgálva: UL, CSA, TÜV Bütykös-görgős 3m olajálló kábellel