Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Végálláskapcs bütykös műa IP65 G22990 - 106370

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Végálláskapcs bütykös műa IP65 G22990

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - kapcsolóütköző

  • Kapcsolási funkció - ugró kapcsolótag

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szenzor szélessége - 25.4 mm

  • Elektromos csatlakozó típusa - kábelbevezetés PG

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4536854255038

Sonepar cikkszám

G22990

Gyártói cikkszám

106370

Gyártói típuskód

ZE-N-2G

Igazoló elem típusa:

kapcsolóütköző

Kapcsolási funkció:

ugró kapcsolótag

Ház anyaga:

műanyag

Szenzor szélessége:

25.4 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

kábelbevezetés PG

Szenzor hossza:

86 mm

Védettség (IP):

IP65

Kényszerműködtetés:

Nem

Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:

0

Elektronikus kimenet:

Nem

Házforma/háztípus:

Quader

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Státusz-kijelzéssel:

Nem

Védettség (NEMA):

egyéb

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-10-80 °C

Szenzor magassága:

71.3 mm

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

1

Működtető elem beállítása:

egyéb

Szenzor átmérője:

-8888 mm

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:

15 A

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

15 A

Illesztőhely típusa:

nincs

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:

0.5 A

Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:

0.25 A

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

nincs

Házbevonat:

egyéb

Zárt végálláskapcsoló, bütykös görgős működtetés, SPDT, 15A