OMRON - Végálláskapcs fém bütykös vízálló IP67 GT02207 - 134412
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - görgős emelő
Kapcsolási funkció - egyéb
Ház anyaga - fém
Szenzor szélessége - 34 mm
Elektromos csatlakozó típusa - kábellel konfekcionált
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536853211110
Sonepar cikkszám
GT02207
Gyártói cikkszám
134412
Gyártói típuskód
D4C-1920
Igazoló elem típusa:
görgős emelő
Kapcsolási funkció:
egyéb
Ház anyaga:
fém
Szenzor szélessége:
34 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
kábellel konfekcionált
Szenzor hossza:
50 mm
Védettség (IP):
IP67
Kényszerműködtetés:
Nem
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
1
Elektronikus kimenet:
Igen
Házforma/háztípus:
Quader
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-10-70 °C
Szenzor magassága:
102.7 mm
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
1
Működtető elem beállítása:
egyéb
Szenzor átmérője:
17.5 mm
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:
5 A
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
5 A
Illesztőhely típusa:
nincs
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:
2 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:
0.4 A
Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:
0.2 A
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nincs
Házbevonat:
egyéb