OMRON - Végálláskapcs IP67 1ny / 1z GT48406 - 170240
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - kapcsolóütköző
Kapcsolási funkció - csúszó kapcsolóelem
Ház anyaga - műanyag
Szenzor szélessége - 31 mm
Elektromos csatlakozó típusa - kábelbevezetés metrikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4547648035187
Sonepar cikkszám
GT48406
Gyártói cikkszám
170240
Gyártói típuskód
D4N-4A31
Igazoló elem típusa:
kapcsolóütköző
Kapcsolási funkció:
csúszó kapcsolóelem
Ház anyaga:
műanyag
Szenzor szélessége:
31 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
kábelbevezetés metrikus
Szenzor hossza:
30 mm
Védettség (IP):
IP67
Kényszerműködtetés:
Igen
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
0
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Elektronikus kimenet:
Nem
Házforma/háztípus:
Quader
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Védettség (NEMA):
egyéb
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-30-70 °C
Szenzor magassága:
73.2 mm
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Működtető elem beállítása:
egyéb
Szenzor átmérője:
12 mm
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:
6 A
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
3 A
Illesztőhely típusa:
nincs
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:
0.55 A
Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:
0.27 A
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nincs
Házbevonat:
egyéb