OMRON - Végálláskapcs karos fém IP67 G32277 - 133872
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - egyéb
Kapcsolási funkció - egyéb
Ház anyaga - fém
Szenzor szélessége - 21.7 mm
Elektromos csatlakozó típusa - kábelbevezetés metrikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536853225490
Sonepar cikkszám
G32277
Gyártói cikkszám
133872
Gyártói típuskód
D4MC-1000
Igazoló elem típusa:
egyéb
Kapcsolási funkció:
egyéb
Ház anyaga:
fém
Szenzor szélessége:
21.7 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
kábelbevezetés metrikus
Szenzor hossza:
70 mm
Védettség (IP):
IP67
Kényszerműködtetés:
Igen
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
0
Elektronikus kimenet:
Nem
Házforma/háztípus:
Quader
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Védettség (NEMA):
egyéb
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-10-80 °C
Szenzor magassága:
47 mm
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
1
Működtető elem beállítása:
egyéb
Szenzor átmérője:
-8888 mm
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:
10 A
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
10 A
Illesztőhely típusa:
nincs
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:
6 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:
0.5 A
Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:
0.25 A
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nincs
Házbevonat:
egyéb