Nem visszaküldhető

OMRON - Végálláskapcs karos görgős 1z/1ny 3m káb IP67 GT88167 - 134013

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Végálláskapcs karos görgős 1z/1ny 3m káb IP67 GT88167

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - kapcsolóütköző

  • Kapcsolási funkció - csúszó kapcsolóelem

  • Ház anyaga - fém

  • Szenzor szélessége - 30 mm

  • Elektromos csatlakozó típusa - kábellel konfekcionált

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4536854896347

Sonepar cikkszám

GT88167

Gyártói cikkszám

134013

Gyártói típuskód

D4F-102-3D

Igazoló elem típusa:

kapcsolóütköző

Kapcsolási funkció:

csúszó kapcsolóelem

Ház anyaga:

fém

Szenzor szélessége:

30 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

kábellel konfekcionált

Szenzor hossza:

18 mm

Védettség (IP):

IP67

Kényszerműködtetés:

Igen

Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:

0

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Elektronikus kimenet:

Nem

Házforma/háztípus:

Quader

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Státusz-kijelzéssel:

Nem

Védettség (NEMA):

egyéb

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-30-70 °C

Szenzor magassága:

80.6 mm

Nyitóérintkezők száma:

1

Záróérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Működtető elem beállítása:

görgős emelő egyenes

Szenzor átmérője:

12 mm

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:

1.5 A

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

0.75 A

Illesztőhely típusa:

nincs

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:

0.55 A

Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:

0.27 A

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

nincs

Házbevonat:

egyéb

Érzékelők ; Végálláskapcsoló ; Végálláskapcs karos görgős 1z/1ny 3m káb