Nem visszaküldhető

OMRON - Végálláskapcs karos-görgős fém IP67 GT78426 - 134568

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Végálláskapcs karos-görgős fém IP67 GT78426

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - görgős emelő

  • Kapcsolási funkció - ugró kapcsolótag

  • Ház anyaga - fém

  • Szenzor szélessége - 40 mm

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4536853207151

Sonepar cikkszám

GT78426

Gyártói cikkszám

134568

Gyártói típuskód

D4B-2111N

Igazoló elem típusa:

görgős emelő

Kapcsolási funkció:

ugró kapcsolótag

Ház anyaga:

fém

Szenzor szélessége:

40 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Szenzor hossza:

62 mm

Védettség (IP):

IP67

Kényszerműködtetés:

Igen

Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:

0

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Elektronikus kimenet:

Nem

Házforma/háztípus:

Quader

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Státusz-kijelzéssel:

Nem

Védettség (NEMA):

6P

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-40-80 °C

Szenzor magassága:

131.3 mm

Nyitóérintkezők száma:

1

Záróérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Működtető elem beállítása:

egyéb

Szenzor átmérője:

17.5 mm

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:

10 A

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

10 A

Illesztőhely típusa:

nincs

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:

6 A

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:

0.8 A

Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:

0.4 A

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

nincs

Házbevonat:

egyéb

Biztonsági végálláskapcsoló fém tokozásban karos-görgos