OMRON - Végálláskapcs keresztir. bütykös-görgős műa IP67 G37577 - 106332
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 380-500 A
Csatlakozási mód fő áramkör - egyéb
Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés / egyedi felépítés
Kioldási osztály - 10 A-s osztály
Reset-funkció automatikus - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536854251436
Sonepar cikkszám
G37577
Gyártói cikkszám
106332
Gyártói típuskód
ZC-Q2155
Beállítható áramtartomány:
380-500 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
egyéb
Szerelési mód:
közvetlen hozzáépítés / egyedi felépítés
Kioldási osztály:
10 A-s osztály
Reset-funkció automatikus:
Igen
Segédérintkezők száma, záró:
1
Reset-funkció gomb:
Igen
Reset-funkció bemenet:
Igen
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
690 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, váltó:
0