OMRON - Végálláskapcs lemezkaros-görgős fém kisméretű IP67 G37583 - 104735
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - irányváltó
Működtetés feszültségtípusa - AC
Csatlakozási mód fő áramkör - egyéb
Főérintkezők száma, záró - 6
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
205 kg CO₂-eq
Vonalkód
4536853781408
Sonepar cikkszám
G37583
Gyártói cikkszám
104735
Gyártói típuskód
SHL-W255
Funkció:
irányváltó
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Csatlakozási mód fő áramkör:
egyéb
Főérintkezők száma, záró:
6
Védettség (IP):
IP20
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
25 A
Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:
csavaros csatlakozás
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
11 kW
Segédérintkezők száma, nyitó:
2
Segédérintkezők száma, záró:
2
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Szélesség:
99 mm
Magasság:
100 mm
Mélység:
108 mm