OMRON - Végálláskapcsoló különálló működtetővel Non-contact Interlock Switch, RFID High-coded, PNP, Test Pulse, Connector plug M8 SX101776 - 701115
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyitóérintkezők száma - 2
Záróérintkezők száma - 1
Kapcsolási tagok típusa - egyéb
Házforma/háztípus - egyéb
Illesztőhely típusa - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4549734702935
Sonepar cikkszám
SX101776
Gyártói cikkszám
701115
Gyártói típuskód
D41D-1CD-N1
Nyitóérintkezők száma:
2
Záróérintkezők száma:
1
Kapcsolási tagok típusa:
egyéb
Házforma/háztípus:
egyéb
Illesztőhely típusa:
nincs
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nincs
Státusz-kijelzéssel:
Igen
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Szenzor szélessége:
18 mm
Szenzor magassága:
29.5 mm
Szenzor hossza:
47.5 mm
Kényszerműködtetés:
Nem
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:
0.25 A
Ház anyaga:
műanyag
Házbevonat:
műanyagbevonatú
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó M8
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-65 °C
Védettség (IP):
IP67
Védettség (NEMA):
6