Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

OMRON - Végálláskapcsoló különálló működtetővel Safety interlock switch, 2 NC, 10 A, 2 x M20 conduit SX101811 - 163693

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Végálláskapcsoló különálló működtetővel Safety interlock switch, 2 NC, 10 A, 2 x M20 conduit SX101811

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Nyitóérintkezők száma - 2

  • Záróérintkezők száma - 0

  • Kapcsolási tagok típusa - csúszó kapcsolóelem

  • Házforma/háztípus - Quader

  • Illesztőhely típusa - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4536854963957

Sonepar cikkszám

SX101811

Gyártói cikkszám

163693

Gyártói típuskód

D4NS-8BF

Nyitóérintkezők száma:

2

Záróérintkezők száma:

0

Kapcsolási tagok típusa:

csúszó kapcsolóelem

Házforma/háztípus:

Quader

Illesztőhely típusa:

nincs

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

nincs

Státusz-kijelzéssel:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Szenzor szélessége:

56 mm

Szenzor magassága:

30 mm

Szenzor hossza:

88 mm

Kényszerműködtetés:

Nem

Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

3 A

Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:

0.27 A

Ház anyaga:

egyéb

Házbevonat:

egyéb

Elektromos csatlakozó típusa:

kábelbevezetés metrikus

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-30-70 °C

Védettség (IP):

IP67

Védettség (NEMA):

egyéb

Végálláskapcsoló különálló működtetővel Safety interlock switch, 2 NC, 10 A, 2 x M20 conduit