Nem visszaküldhető

OMRON - Végálláskapcsoló Limit switch, Roller lever (resin lever, resin roller), 2NC (slow-action), 2NC (slow-action), Pg13.5 (1-conduit SX101697 - 170281

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Végálláskapcsoló Limit switch, Roller lever (resin lever, resin roller), 2NC (slow-action), 2NC (slow-action), Pg13.5 (1-conduit SX101697

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - görgős emelő

  • Kapcsolási funkció - csúszó kapcsolóelem

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szenzor szélessége - 31 mm

  • Elektromos csatlakozó típusa - kábelbevezetés PG

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4547648035590

Sonepar cikkszám

SX101697

Gyártói cikkszám

170281

Gyártói típuskód

D4N-1B20

Igazoló elem típusa:

görgős emelő

Kapcsolási funkció:

csúszó kapcsolóelem

Ház anyaga:

műanyag

Szenzor szélessége:

31 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

kábelbevezetés PG

Szenzor hossza:

30 mm

Védettség (IP):

IP67

Kényszerműködtetés:

Igen

Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:

0

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Elektronikus kimenet:

Nem

Házforma/háztípus:

Quader

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Státusz-kijelzéssel:

Nem

Védettség (NEMA):

egyéb

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-30-70 °C

Szenzor magassága:

107.75 mm

Nyitóérintkezők száma:

2

Záróérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Működtető elem beállítása:

görgős emelő egyenes

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:

6 A

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

3 A

Illesztőhely típusa:

nincs

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:

0.55 A

Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:

0.27 A

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

nincs

Házbevonat:

egyéb

Végálláskapcsoló Limit switch, Roller lever (resin lever, resin roller), 2NC (slow-action), 2NC (slow-action), Pg13.5 (1-conduit