OMRON - Végálláskapcsoló Tactile Limit switch, M10 body, short spring wobble stick actuator, 1 m prewired SX101715 - 133719
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - rugós fémpálca
Kapcsolási funkció - csúszó kapcsolóelem
Ház anyaga - fém
Elektromos csatlakozó típusa - kábellel konfekcionált
Szenzor hossza - 111.1 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536853227746
Sonepar cikkszám
SX101715
Gyártói cikkszám
133719
Gyártói típuskód
D5B-1511
Igazoló elem típusa:
rugós fémpálca
Kapcsolási funkció:
csúszó kapcsolóelem
Ház anyaga:
fém
Elektromos csatlakozó típusa:
kábellel konfekcionált
Szenzor hossza:
111.1 mm
Védettség (IP):
IP67
Kényszerműködtetés:
Nem
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
0
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Elektronikus kimenet:
Nem
Házforma/háztípus:
egyéb
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Védettség (NEMA):
egyéb
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-10-70 °C
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Működtető elem beállítása:
egyéb
Szenzor átmérője:
10 mm
Illesztőhely típusa:
nincs
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:
0.03 A
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nincs
Házbevonat:
egyéb