Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Vészgomb 22mm fej átm: 30mm IP65 SN117154 - 153220

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Vészgomb 22mm fej  átm: 30mm IP65 SN117154

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb színe - piros

  • Kupak átmérője - 30 mm

  • Védettség (IP) - IP65

  • Gomb építési formája - nagy

  • Nyílás magassága - 16 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN117154

Gyártói cikkszám

153220

Gyártói típuskód

A165E-S

Gomb színe:

piros

Kupak átmérője:

30 mm

Védettség (IP):

IP65

Gomb építési formája:

nagy

Nyílás magassága:

16 mm

Nyílás átmérője:

16 mm

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Igen

Reteszelés feloldásának módja:

fordító kireteszelés

Lencse formája:

kerek

Nyílás szélessége:

16 mm

Védettség (NEMA):

egyéb

Megvilágítható:

Nem

Világítással:

Nem

Visszaálló:

Nem

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrű színe:

egyéb

30mm átmérőjű , 16mm-es furatba helyezhető vészleállító fej.