OMRON - Vészgomb 22mm fejátm: 30mm piros komplett 1ny IP65 SN117152 - 142199
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Reteszelés feloldásának módja - fordító kireteszelés
Védettség (IP) - IP65
Szerelési mód - beépített
Világítással - Nem
Nyílás átmérője - 16 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN117152
Gyártói cikkszám
142199
Gyártói típuskód
A165E-S-01
Reteszelés feloldásának módja:
fordító kireteszelés
Védettség (IP):
IP65
Szerelési mód:
beépített
Világítással:
Nem
Nyílás átmérője:
16 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Csatlakozási mód segédáramkör:
forrasztott
Kupak átmérője:
30 mm
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
0
Vészgomb biztonsági felhasználásra, 1 NC érintkezővel