Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Vészkapcsoló, (működtető fej átmérője: 30 mm), 3 áramkörös nyitó érinkezőkkel ellátott kivitel. SX101919 - 103725

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Vészkapcsoló, (működtető fej átmérője: 30 mm), 3 áramkörös nyitó érinkezőkkel ellátott kivitel. SX101919

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 380-415 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 380-415 V

  • Záróérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4536854479090

Sonepar cikkszám

SX101919

Gyártói cikkszám

103725

Gyártói típuskód

A165E-S-03U

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

380-415 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

380-415 V

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terheléskapcsoló számára alkalmas:

Igen

Motorvédő kapcsolókhoz használható:

Nem

Túlterhelési relék számára alkalmas:

Nem

Vészkapcsoló, (működtető fej átmérője: 30 mm), 3 áramkörös nyitó érinkezőkkel ellátott kivitel.