OMRON - Vészleállító kapcsoló IP65 SN113582 - 160648
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP65
Szerelési mód - beépített
Nyílás átmérője - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN113582
Gyártói cikkszám
160648
Gyártói típuskód
A165E-01
Védettség (IP):
IP65
Szerelési mód:
beépített
Nyílás átmérője:
30 mm
Vészleállító kapcsoló IP65