OMRON - Vészleállító nyomógomb 2 db nyitó érintkezővel, forgatással történő resetelés. SX101932 - 141596
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Reteszelés feloldásának módja - fordító kireteszelés
Védettség (IP) - IP65
Szerelési mód - beépített
Világítással - Nem
Nyílás átmérője - 22 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536854349256
Sonepar cikkszám
SX101932
Gyártói cikkszám
141596
Gyártói típuskód
A22E-M-02
Reteszelés feloldásának módja:
fordító kireteszelés
Védettség (IP):
IP65
Szerelési mód:
beépített
Világítással:
Nem
Nyílás átmérője:
22 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Kupak átmérője:
40 mm
Nyitóérintkezők száma:
2
Záróérintkezők száma:
0
Vészleállító nyomógomb 2 db nyitó érintkezővel, forgatással történő resetelés.