OMRON - Vészleállító nyomógomb, komplett 24V AC/DC 3NC+1NO IP65 SN110898 - 689627
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Reteszelés feloldásának módja - fordító kireteszelés
Védettség (IP) - IP65
Szerelési mód - falon kívüli
Világítással - Igen
Csatlakozási mód segédáramkör - húzókengyeles (rugós)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN110898
Gyártói cikkszám
689627
Gyártói típuskód
A22NE-M-PD13-C
Reteszelés feloldásának módja:
fordító kireteszelés
Védettség (IP):
IP65
Szerelési mód:
falon kívüli
Világítással:
Igen
Csatlakozási mód segédáramkör:
húzókengyeles (rugós)
Nyitóérintkezők száma:
3
Záróérintkezők száma:
1
Vészleállító nyomógomb, komplett 24V AC/DC 3NC+1NO IP65