OMRON - Vészleállító nyomógomb, komplett E-Stop, push-in, 1NC+1NO, 40-dia. head Medium Turn-reset. with integrated control box SX101916 - 679808
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Reteszelés feloldásának módja - fordító kireteszelés
Védettség (IP) - IP65
Szerelési mód - falon kívüli
Világítással - Nem
Nyílás átmérője - 22 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4549734185301
Sonepar cikkszám
SX101916
Gyártói cikkszám
679808
Gyártói típuskód
A22NE-M-P102-N-B
Reteszelés feloldásának módja:
fordító kireteszelés
Védettség (IP):
IP65
Szerelési mód:
falon kívüli
Világítással:
Nem
Nyílás átmérője:
22 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Csatlakozási mód segédáramkör:
húzókengyeles (rugós)
Kupak átmérője:
40 mm
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Vészleállító nyomógomb, komplett E-Stop, push-in, 1NC+1NO, 40-dia. head Medium Turn-reset. with integrated control box