Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Vészleállító nyomógomb, komplett E-Stop, push-in, 1NC, 40-dia. head Medium Turn-reset. with integrated control box SX101941 - 679806

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Vészleállító nyomógomb, komplett E-Stop, push-in, 1NC, 40-dia. head Medium Turn-reset. with integrated control box SX101941

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Reteszelés feloldásának módja - fordító kireteszelés

  • Védettség (IP) - IP65

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Világítással - Nem

  • Nyílás átmérője - 22 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4549734185295

Sonepar cikkszám

SX101941

Gyártói cikkszám

679806

Gyártói típuskód

A22NE-M-P002-N-B

Reteszelés feloldásának módja:

fordító kireteszelés

Védettség (IP):

IP65

Szerelési mód:

falon kívüli

Világítással:

Nem

Nyílás átmérője:

22 mm

Védettség (NEMA):

egyéb

Csatlakozási mód segédáramkör:

húzókengyeles (rugós)

Kupak átmérője:

40 mm

Nyitóérintkezők száma:

1

Záróérintkezők száma:

0

Vészleállító nyomógomb, komplett E-Stop, push-in, 1NC, 40-dia. head Medium Turn-reset. with integrated control box