OMRON - Vészleállító nyomógomb, komplett Emergency stop switch, 24 VAC/DC , 40 mm dia., push-lock/turn-reset,,SPST-NO + SPST-NC , within SX101933 - 264240
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Reteszelés feloldásának módja - fordító kireteszelés
Védettség (IP) - IP65
Szerelési mód - falon kívüli
Világítással - Nem
Nyílás átmérője - 22 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536854860270
Sonepar cikkszám
SX101933
Gyártói cikkszám
264240
Gyártói típuskód
A22E-M-11B
Reteszelés feloldásának módja:
fordító kireteszelés
Védettség (IP):
IP65
Szerelési mód:
falon kívüli
Világítással:
Nem
Nyílás átmérője:
22 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Kupak átmérője:
40 mm
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Vészleállító nyomógomb, komplett Emergency stop switch, 24 VAC/DC , 40 mm dia., push-lock/turn-reset,,SPST-NO + SPST-NC , within