Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Vészleállító nyomógomb, komplett Emergency stop switch, 24 VAC / VDC , 40 mm dia., push-lock / turn-reset, DPST-NC, within a con SX101940 - 264239

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Vészleállító nyomógomb, komplett Emergency stop switch, 24 VAC / VDC , 40 mm dia., push-lock / turn-reset, DPST-NC, within a con SX101940

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Reteszelés feloldásának módja - fordító kireteszelés

  • Védettség (IP) - IP65

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Világítással - Nem

  • Nyílás átmérője - 22 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4536854860263

Sonepar cikkszám

SX101940

Gyártói cikkszám

264239

Gyártói típuskód

A22E-M-02B

Reteszelés feloldásának módja:

fordító kireteszelés

Védettség (IP):

IP65

Szerelési mód:

falon kívüli

Világítással:

Nem

Nyílás átmérője:

22 mm

Védettség (NEMA):

egyéb

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Kupak átmérője:

40 mm

Nyitóérintkezők száma:

2

Záróérintkezők száma:

0

Vészleállító nyomógomb, komplett Emergency stop switch, 24 VAC / VDC , 40 mm dia., push-lock / turn-reset, DPST-NC, within a con