OMRON - Vészleállító nyomógomb, komplett Emergency stop switch, illuminated, 30mm dia, push-lock/turn-reset, SPST-NC, 24 VDC SX101920 - 160652
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Reteszelés feloldásának módja - fordító kireteszelés
Védettség (IP) - IP65
Szerelési mód - beépített
Világítással - Igen
Nyílás átmérője - 16 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536854344824
Sonepar cikkszám
SX101920
Gyártói cikkszám
160652
Gyártói típuskód
A165E-LS-24D-01
Reteszelés feloldásának módja:
fordító kireteszelés
Védettség (IP):
IP65
Szerelési mód:
beépített
Világítással:
Igen
Nyílás átmérője:
16 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Csatlakozási mód segédáramkör:
forrasztott
Kupak átmérője:
30 mm
Lámpa tápfeszültsége:
24 V
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
0
Vészleállító nyomógomb, komplett Emergency stop switch, illuminated, 30mm dia, push-lock/turn-reset, SPST-NC, 24 VDC