OMRON - Vészleállító nyomógomb, komplett Emergency stop switch, non-illuminated, 40mm dia, push-lock/turn-reset, DPST-NC SX101927 - 160653
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Reteszelés feloldásának módja - fordító kireteszelés
Védettség (IP) - IP65
Szerelési mód - beépített
Világítással - Nem
Nyílás átmérője - 16 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536854344855
Sonepar cikkszám
SX101927
Gyártói cikkszám
160653
Gyártói típuskód
A165E-M-02
Reteszelés feloldásának módja:
fordító kireteszelés
Védettség (IP):
IP65
Szerelési mód:
beépített
Világítással:
Nem
Nyílás átmérője:
16 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Csatlakozási mód segédáramkör:
forrasztott
Kupak átmérője:
40 mm
Nyitóérintkezők száma:
2
Záróérintkezők száma:
0
Vészleállító nyomógomb, komplett Emergency stop switch, non-illuminated, 40mm dia, push-lock/turn-reset, DPST-NC