OMRON - Vészleállító nyomógomb, komplett Emergency stop switch, Push-in, 24 VAC/DC illuminated, 40 mm dia, push-lock/turn-reset, 2NC SX101922 - 679722
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Reteszelés feloldásának módja - fordító kireteszelés
Védettség (IP) - IP65
Szerelési mód - beépített
Világítással - Igen
Nyílás átmérője - 22 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4549734184908
Sonepar cikkszám
SX101922
Gyártói cikkszám
679722
Gyártói típuskód
A22NE-M-P202-C
Reteszelés feloldásának módja:
fordító kireteszelés
Védettség (IP):
IP65
Szerelési mód:
beépített
Világítással:
Igen
Nyílás átmérője:
22 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Csatlakozási mód segédáramkör:
húzókengyeles (rugós)
Kupak átmérője:
40 mm
Lámpa tápfeszültsége:
24 V
Nyitóérintkezők száma:
2
Záróérintkezők száma:
0
Vészleállító nyomógomb, komplett Emergency stop switch, Push-in, 24 VAC/DC illuminated, 40 mm dia, push-lock/turn-reset, 2NC