OMRON - Vészleállító nyomógomb, komplett Emergency stop switch, Push-In, non-illuminated, 30 mm dia, push-lock/turn-reset, 2NC+NO SX101930 - 679737
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Reteszelés feloldásának módja - fordító kireteszelés
Védettség (IP) - IP65
Szerelési mód - beépített
Világítással - Nem
Nyílás átmérője - 22 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4549734184700
Sonepar cikkszám
SX101930
Gyártói cikkszám
679737
Gyártói típuskód
A22NE-S-P212-N
Reteszelés feloldásának módja:
fordító kireteszelés
Védettség (IP):
IP65
Szerelési mód:
beépített
Világítással:
Nem
Nyílás átmérője:
22 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Csatlakozási mód segédáramkör:
húzókengyeles (rugós)
Kupak átmérője:
30 mm
Nyitóérintkezők száma:
2
Záróérintkezők száma:
1
Vészleállító nyomógomb, komplett Emergency stop switch, Push-In, non-illuminated, 30 mm dia, push-lock/turn-reset, 2NC+NO