Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Vészleállító nyomógomb, komplett Emergency stop switch,Push-In, non-illuminated, 40 mm dia, push-lock/turn-reset, 2NC+NO SX101938 - 679745

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Vészleállító nyomógomb, komplett Emergency stop switch,Push-In, non-illuminated, 40 mm dia, push-lock/turn-reset, 2NC+NO SX101938

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Reteszelés feloldásának módja - fordító kireteszelés

  • Védettség (IP) - IP65

  • Szerelési mód - beépített

  • Világítással - Nem

  • Nyílás átmérője - 22 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4549734184755

Sonepar cikkszám

SX101938

Gyártói cikkszám

679745

Gyártói típuskód

A22NE-M-P212-N

Reteszelés feloldásának módja:

fordító kireteszelés

Védettség (IP):

IP65

Szerelési mód:

beépített

Világítással:

Nem

Nyílás átmérője:

22 mm

Védettség (NEMA):

egyéb

Csatlakozási mód segédáramkör:

húzókengyeles (rugós)

Kupak átmérője:

40 mm

Nyitóérintkezők száma:

2

Záróérintkezők száma:

1

Vészleállító nyomógomb, komplett Emergency stop switch,Push-In, non-illuminated, 40 mm dia, push-lock/turn-reset, 2NC+NO