OMRON - Vészleállító nyomógomb, komplett Emergency stop switch,Push-In, non-illuminated, 40 mm dia, push-lock/turn-reset, 3NC SX101929 - 679747
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Reteszelés feloldásának módja - fordító kireteszelés
Védettség (IP) - IP65
Szerelési mód - beépített
Világítással - Nem
Nyílás átmérője - 22 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4549734184762
Sonepar cikkszám
SX101929
Gyártói cikkszám
679747
Gyártói típuskód
A22NE-M-P222-N
Reteszelés feloldásának módja:
fordító kireteszelés
Védettség (IP):
IP65
Szerelési mód:
beépített
Világítással:
Nem
Nyílás átmérője:
22 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Csatlakozási mód segédáramkör:
húzókengyeles (rugós)
Kupak átmérője:
40 mm
Nyitóérintkezők száma:
3
Záróérintkezők száma:
0
Vészleállító nyomógomb, komplett Emergency stop switch,Push-In, non-illuminated, 40 mm dia, push-lock/turn-reset, 3NC