OMRON - Vésznyomó gomb. 40mm-es átmérőju gomb. A nyomógomb oldása elfordítással. érintkezők: SPST-NO + SPST-NC SX101939 - 148854
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Reteszelés feloldásának módja - fordító kireteszelés
Védettség (IP) - IP65
Szerelési mód - beépített
Világítással - Nem
Nyílás átmérője - 22 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536854349270
Sonepar cikkszám
SX101939
Gyártói cikkszám
148854
Gyártói típuskód
A22E-M-11
Reteszelés feloldásának módja:
fordító kireteszelés
Védettség (IP):
IP65
Szerelési mód:
beépített
Világítással:
Nem
Nyílás átmérője:
22 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Kupak átmérője:
40 mm
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Vésznyomó gomb. 40mm-es átmérőju gomb. A nyomógomb oldása elfordítással. érintkezők: SPST-NO + SPST-NC