Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Vészstop nyomógomb 30mm-es átmérőju. SX097183 - 141591

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Vészstop nyomógomb 30mm-es átmérőju. SX097183

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb színe - piros

  • Kupak átmérője - 30 mm

  • Védettség (IP) - IP65

  • Gomb építési formája - nagy

  • Nyílás magassága - 22.3 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4536854380280

Sonepar cikkszám

SX097183

Gyártói cikkszám

141591

Gyártói típuskód

A22E-S

Gomb színe:

piros

Kupak átmérője:

30 mm

Védettség (IP):

IP65

Gomb építési formája:

nagy

Nyílás magassága:

22.3 mm

Nyílás átmérője:

22 mm

Kapcsolási funkció beakadó:

Igen

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Igen

Reteszelés feloldásának módja:

fordító kireteszelés

Lencse formája:

kerek

Nyílás szélessége:

22.3 mm

Védettség (NEMA):

egyéb

Megvilágítható:

Nem

Világítással:

Nem

Visszaálló:

Nem

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrű színe:

fekete

Vészstop nyomógomb 30mm-es átmérőju.