OMRON - Vezérlőkábel CJ1W-NCx34 mozgásszabályozó modul és XW2D-20G6 sorkapocsmodul csatlakoztatásához.$Méret: 1 m SX100674 - 300889
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 1 m
Funkció - SPS-egyéb eszközök
Pólusszám - 20
Analóg jelekhez alkalmas - Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4547648236362
Sonepar cikkszám
SX100674
Gyártói cikkszám
300889
Gyártói típuskód
XW2Z-100X
Hosszúság:
1 m
Funkció:
SPS-egyéb eszközök
Pólusszám:
20
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Digitális jelekhez alkalmas:
Igen
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
dugaszolható sorkapocsléc
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
dugaszolható sorkapocsléc
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Vezérlőkábel CJ1W-NCx34 mozgásszabályozó modul és XW2D-20G6 sorkapocsmodul csatlakoztatásához. Méret: 1 m