Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Vezérlőkábel kifejtő sorkapocsmodulhoz, 2 m. SX100675 - 323498

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Vezérlőkábel kifejtő sorkapocsmodulhoz, 2 m. SX100675

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 2 m

  • Funkció - SPS-bővítés

  • Pólusszám - 20

  • Analóg jelekhez alkalmas - Igen

  • Digitális jelekhez alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4547648737968

Sonepar cikkszám

SX100675

Gyártói cikkszám

323498

Gyártói típuskód

XW2Z-200J-B34

Hosszúság:

2 m

Funkció:

SPS-bővítés

Pólusszám:

20

Analóg jelekhez alkalmas:

Igen

Digitális jelekhez alkalmas:

Igen

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

dugaszolható sorkapocsléc

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

dugaszolható sorkapocsléc

Vezérlőkábel kifejtő sorkapocsmodulhoz, 2 m.