OMRON - Vezérlőkábel kifejtő sorkapocsmodulhoz. SX100655 - 323497
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 1 m
Pólusszám - 20
Analóg jelekhez alkalmas - Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4547648737951
Sonepar cikkszám
SX100655
Gyártói cikkszám
323497
Gyártói típuskód
XW2Z-100J-B34
Hosszúság:
1 m
Pólusszám:
20
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
egyéb
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Vezérlőkábel kifejtő sorkapocsmodulhoz.