OMRON - Vezérlőkészülék felirati táblatartó Pushbutton accessory A22NZ 22 dia., Large Legend Plate Frame SX102016 - 666229
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 30 mm
Magasság - 50 mm
Nyílás átmérője - 22 mm
Szín - fekete
Alak - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4548583718470
Sonepar cikkszám
SX102016
Gyártói cikkszám
666229
Gyártói típuskód
A22NZ-A-51103
Szélesség:
30 mm
Magasság:
50 mm
Nyílás átmérője:
22 mm
Szín:
fekete
Alak:
négyszögletű
Nyílás szélessége:
22 mm
Nyílás magassága:
22 mm
Vezérlőkészülék felirati táblatartó Pushbutton accessory A22NZ 22 dia., Large Legend Plate Frame