OMRON - Vezérlőkészülék felirati táblatartó Pushbutton accessory A22NZ 22 dia., Small Legend Plate Frame SX102017 - 663413
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 30 mm
Magasság - 40 mm
Nyílás átmérője - 22 mm
Szín - fekete
Alak - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4548583718463
Sonepar cikkszám
SX102017
Gyártói cikkszám
663413
Gyártói típuskód
A22NZ-A-50103
Szélesség:
30 mm
Magasság:
40 mm
Nyílás átmérője:
22 mm
Szín:
fekete
Alak:
négyszögletű
Nyílás szélessége:
22 mm
Nyílás magassága:
22 mm
Vezérlőkészülék felirati táblatartó Pushbutton accessory A22NZ 22 dia., Small Legend Plate Frame