OMRON - Vezérlőkészülék tokozat Pushbutton accessory A22NZ 22 dia. Control Box SX102018 - 660760
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 1
Ház felső részének színe - sárga
Ház anyaga - műanyag
Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat
Védettség (IP) - IP67
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
4548583718456
Sonepar cikkszám
SX102018
Gyártói cikkszám
660760
Gyártói típuskód
A22NZ-A-B01Y
Parancshelyek száma:
1
Ház felső részének színe:
sárga
Ház anyaga:
műanyag
Házforma/háztípus:
felületre szerelt tokozat
Védettség (IP):
IP67
Nyílások átmérője:
22.3 mm
Ház anyagának minőségi osztálya:
egyéb
Mélység:
60 mm
Szélesség:
80 mm
Magasság:
80 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Vezérlőkészülék tokozat Pushbutton accessory A22NZ 22 dia. Control Box