Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Vezérlőkészülék világító lapka/búra Pushbutton, illuminated, rectangular, IP65, black SX102032 - 160043

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Vezérlőkészülék világító lapka/búra Pushbutton, illuminated, rectangular, IP65, black SX102032

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - fekete

  • Lencse formája - négyszögletű

  • Kialakítás - nagy

  • Feliratozott - Nem

  • Szélesség - 21 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4536853009885

Sonepar cikkszám

SX102032

Gyártói cikkszám

160043

Gyártói típuskód

A165L-JB

Lencse színe:

fekete

Lencse formája:

négyszögletű

Kialakítás:

nagy

Feliratozott:

Nem

Szélesség:

21 mm

Beépítési átmérő:

16 mm

Magasság:

15.1 mm

Vezérlőkészülék világító lapka/búra Pushbutton, illuminated, rectangular, IP65, black