Nem visszaküldhető

OMRON - Vezérlőrelé 12I/8O,12-24VDC /kim:relé/ IP20 GT52373 - 240986

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Vezérlőrelé 12I/8O,12-24VDC /kim:relé/ IP20 GT52373

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V

  • Tápfeszültség DC-nél - 10.8-28.8 V

  • Relékimenettel - Igen

  • Kapcsolóáram - 5 A

  • Analóg bemenetek száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

327 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4547648391191

Sonepar cikkszám

GT52373

Gyártói cikkszám

240986

Gyártói típuskód

ZEN-20C3DR-D-V2

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

0-0 V

Tápfeszültség DC-nél:

10.8-28.8 V

Relékimenettel:

Igen

Kapcsolóáram:

5 A

Analóg bemenetek száma:

2

Tápfeszültség típusa:

DC

Analóg kimenetek száma:

0

Digitális kimenetek száma:

8

Digitális bemenetek száma:

12

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

0

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

Alapkészülék:

Igen

MODBUS protokollt támogatja:

Nem

Kijelzővel:

Igen

Bővíthető:

Igen

Kapcsolóórával:

Igen

Bővítő készülék:

Igen

Front beszerelés lehetséges:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Szélesség:

122.5 mm

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

0-0 V

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

1

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

1

HW-illesztőfelületek száma soros TTY:

0

HW-illesztőfelületek száma USB:

0

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

HW-illesztőhelyek száma Wireless:

0

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

1

Optikai illesztőfelülettel:

Nem

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

CAN protokollt támogatja:

Nem

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Nem

Bluetooth standard:

Nem

Rádiószabvány WLAN 802.11:

Nem

Rádióstandard GPRS:

Nem

Rádióstandard GSM:

Nem

Rádióstandard UMTS:

Nem

IO-link master:

Nem

Redundanciaképesség:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:

Igen

Rack-beszerelés lehetséges:

Nem

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

Level a

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Magasság:

90 mm

Mélység:

56 mm

PLC ipari vezérlések ; Programozható relé ; Vezérlőrelé 12I/8O,12-24VDC /kim:relé/