Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Vezérlőrelé bővítő egys. 8 I/O GT18106 - 240977

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Vezérlőrelé bővítő egys. 8 I/O GT18106

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V

  • Tápfeszültség DC-nél - 12-24 V

  • Digitális bemenetek száma - 4

  • Digitális kimenetek száma - 4

  • Tápfeszültség típusa - DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4547648391092

Sonepar cikkszám

GT18106

Gyártói cikkszám

240977

Gyártói típuskód

ZEN-8E1DR

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

0-0 V

Tápfeszültség DC-nél:

12-24 V

Digitális bemenetek száma:

4

Digitális kimenetek száma:

4

Tápfeszültség típusa:

DC

Digitális bemenetek konfigurálható:

Igen

Digitális kimenet fajtája:

relé

Bemeneti feszültség fajtája:

DC

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

Level a

Digitális kimenetek konfigurálható:

Igen

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

0-0 V

Bemeneti áram 1-es jelzésnél:

3.7 mA

Megengedett feszültség a bemeneten:

0-0 V

Kimeneti áram:

0 A

Megengedett feszültség a kimeneten:

0-0 V

Kimeneti feszültség típusa:

DC

Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:

Nem

Redundanciaképesség:

Nem

Időkésleltetés jelváltozáskor:

15-50 ms

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Szélesség:

35 mm

Magasság:

90 mm

Mélység:

56 mm

PLC ipari vezérlések ; Programozható relé ; Vezérlőrelé bővítő egys. 8 I/O