OMRON - Vezérlőrelé ZEN-KIT01-EV4 (AC) GT61191 - 240978
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alapkészüléket tartalmaz - Igen
Analóg bemeneti modult tartalmaz - Nem
Programozó szoftvert tartalmaz - Igen
Műveleti modult tartalmaz - Nem
Alkatrészcsoport hordozót tartalmaz - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4547648391108
Sonepar cikkszám
GT61191
Gyártói cikkszám
240978
Gyártói típuskód
ZEN-KIT01-EV4 ( AC )
Alapkészüléket tartalmaz:
Igen
Analóg bemeneti modult tartalmaz:
Nem
Programozó szoftvert tartalmaz:
Igen
Műveleti modult tartalmaz:
Nem
Alkatrészcsoport hordozót tartalmaz:
Nem
Áramellátást tartalmaz:
Nem
Analóg kimeneti modult tartalmaz:
Nem
Digitális bemeneti modult tartalmaz:
Igen
Kommunikációs modult tartalmaz:
Nem
Digitális kimeneti modult tartalmaz:
Igen
Funkció modult tartalmaz:
Nem
Csatlakozó kábelt tartalmaz:
Igen
Technológiai modult tartalmaz:
Nem
Monitort tartalmaz:
Nem
Tároló egységet tartalmaz:
Nem
Szimulációs modult tartalmaz:
Nem
Kezelőegységet tartalmaz:
Igen
Dokumentációt tartalmaz:
Igen
Software előre installálva:
Igen
Tervező szoftvert tartalmaz:
Igen
Vizualizáló szoftvert tartalmaz:
Nem
Könyvtárakat tartalmaz:
Nem
További komponenseket tartalmaz:
Igen