Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Világító nyomógomb 16mm fehér SN001835 - 160064

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Világító nyomógomb 16mm fehér SN001835

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb színe - fehér

  • Lencse formája - négyszögletű

  • Gomb építési formája - lapos / sima

  • Megvilágítható - Igen

  • Nyílás átmérője - 16 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4536853010188

Sonepar cikkszám

SN001835

Gyártói cikkszám

160064

Gyártói típuskód

A16L-JW

Gomb színe:

fehér

Lencse formája:

négyszögletű

Gomb építési formája:

lapos / sima

Megvilágítható:

Igen

Nyílás átmérője:

16 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP40

Elülső gyűrűvel:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Nyomógomb előlap ; Világító nyomógomb 16mm fehér