OMRON - Villanymotor 100W 200V SN005143 - 285890
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Névleges feszültség - 200 V
Névleges áram - 1.1 A
Feszültség fajtája - AC
Fázisok száma - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4547648493444
Sonepar cikkszám
SN005143
Gyártói cikkszám
285890
Gyártói típuskód
R88M-G10030H-S2
Kivitel:
egyéb
Névleges feszültség:
200 V
Névleges áram:
1.1 A
Feszültség fajtája:
AC
Fázisok száma:
3
Névleges frekvencia:
50-60 Hz
Kialakítás:
IM 3001 (B5)
Védettség (IP):
IP65
Névleges forgatónyomaték:
0.32 Nm
Frekvencia szabályozáshoz alkalmas:
Nem
Tengelyvég típusa:
kulcs
Hűtés módja:
levegő
Névleges teljesítmény mérési frekvencián:
0.1 kW
Névleges fordulatszám mérési frekvenciánál:
3000 1/min
Védettség (NEMA):
egyéb
Motor hatásfok osztálya:
egyéb
Szigetelő osztály IEC szerint:
B
Terhelési ciklus:
S1
Keretméret IEC szerint:
40 mm
Raktár:
egyéb
Kondenzvédelemmel:
Nem
Anti-kondenzátfűtés feszültsége:
-8888 V
Kimeneti teljesítmény anti-kondenzát fűtés:
-8888 W
Pozitív hőmérsékleti együttható-rezisztorral (PTC):
Nem
Ellenállás hőmérő-detektorral (RTD):
Nem
Belső biztosítás (IS):
nincs
Üzemi hőmérséklet:
0-40 °C
Túlterhelésképesség:
Nem
Vákuum-nyomás-impregnálás (VPI):
nincs